曜日別特売
FBN100B26D60BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数26軸穴径(ΦDH7)(mm)60注文コード51075930品番FBN100B26D60BK
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
歯数26質量(kg)9.8ボス径(Φmm)117外径(Φmm)281表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)60ピッチ径(Φmm)263.405RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする