曜日別特売
FBN100B35D60BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数35軸穴径(ΦDH7)(mm)60注文コード51075975品番FBN100B35D60BK
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
歯数35質量(kg)17.5ボス径(Φmm)127外径(Φmm)372表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)60ピッチ径(Φmm)354.197RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする