KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
15
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
注文コード
51076009
品番
FBN120B15D65BK
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
15
質量(kg)
7.8
ボス径(Φmm)
117
外径(Φmm)
202
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
ピッチ径(Φmm)
183.251
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
63