曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数20軸穴径(ΦDH7)(mm)80注文コード51076045品番FBN120B20D80BK
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
歯数20質量(kg)12.1ボス径(Φmm)127外径(Φmm)263表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)80ピッチ径(Φmm)243.552RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする