※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
18
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
40
注文コード
51076666
品番
FBN100B18D40CM
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
歯数
18
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
40
質量(kg)
5.7
ボス径(Φmm)
107
外径(Φmm)
199
表面処理
三価クロメート(黄)
ピッチ径(Φmm)
182.841
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
50