キャピタルペイント
ワンダー水性一液型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(0.8kg)
1缶(3.5kg)
1缶(15kg)
1缶(0.8kg)
色
モスグリーン色
クリヤー
白木色
オーク色
チーク色
メープル色
オレンジ色
ターコイズブルー色
シルバーグレー色
ウォルナット色
マホガニ色
モスグリーン色
オリーブ色
グレー色
ブラウン色
チョコレート色
ホワイト色
全64種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.8kg)
注文コード
51078547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超低VOC、シックハウス対策
JIS-A1321難燃1級試験合格品
作業性が抜群、速乾性
オイルステインのような木質感が出る水性塗料
オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
用途
内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)
色
モスグリーン色
主な用途
内装木材、屋外木部(雨が掛からない場所)
塗布方法
刷毛・スプレー・ローラー
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
速乾性
注意
※防虫、防カビ、防蟻効果が必要な場合は、ウッドガードを御使用ください。