曜日別特売
No.2001-2 ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU) 51081564

No.2001-2 ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU) 51081564
No.2001-2 ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU) 51081564

ミクロンマスキングテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)0.7
テープ長さ(m)8
内容量1セット(6個)注文コード51081564品番No.2001-2
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。

用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。テープ幅(mm)0.7テープ長さ(m)8基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力1.06N/cm2厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081555
2020-06-03
用途: 塗装のマスキング用
ナカシマ電機

普通のマスキングテープを細く切ったものです。
少し力を入れすぎると切れます。
小さなRは浮きますがR20mmくらいならキレイに貼り付いて浮くことはありません。
細い線をキレイに抜くことが出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 51081564
2020-02-14
用途: 塗装作業

とても使い勝手の良い商品でちょうほういたしました。

2が参考にしています
対象商品 : 51081573
2017-09-24
用途: 陶芸の作品作り
その他業種

曲線を表現する時に使用したのですが、
きれいな曲線が表現できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする