Panasonic(パナソニック)
インテリアカウンター施工部材 木製アングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
チェリー柄
ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
グレージュアッシュ柄
イデアオーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
ホワイトアッシュ柄
しっくいホワイト柄
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×250
30×150
30×250
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51088469
品番
PTE2PYYLCY
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品
固定金具×1、ねじキャップ×2
材質
ゴム集成材/塗装仕上
色
チェリー柄
奥行(mm)
300、(対応カウンター)320~400
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×250
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料:
(0.75MB)
注意
※アングル同士の間隔は455mm以下、カウンターの端部から50mm以下にて取り付けてください。
※カウンター奥行寸法はアングル奥行+100mm以下です。それ以上になる場合はカウンター用脚を併用してください。
※耐荷重は455mm間隔内で20kg未満です。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません