曜日別特売
MFE1RSBK1WH 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック) 51089607

MFE1RSBK1WH 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック) 51089607
MFE1RSBK1WH 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック) 51089607
MFE1RSBK1WH 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック) 51089607
MFE1RSBK1WH 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック) 51089607

連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト色(塗装)
内容量1個注文コード51089607品番MFE1RSBK1WH
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。
構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。
壁から手すりまでの距離が38mmになります。
ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。

用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5およびキャップホワイト色(塗装)対応Φ35手すり用
注意
※故意に手すりをゆすったり、過度に体重をかけるようなことはしないでください。手すりやブラケットの破損のおそれがあります。
※ブラケットの間隔は、必ず指定寸法を守って取り付けてください。
※エンドL部材、フレキシブルジョイント、スタート金具から100mm以内にブラケットを必ず取り付けてください。
※指定の部品以外を組み合わせて施工しないでください。手すりやブラケットが破損し、思わぬ転落、落下事故が発生するおそれがあります。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする