曜日別特売
MFE1RDKK1ST 連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック) 51089939

MFE1RDKK1ST 連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック) 51089939
MFE1RDKK1ST 連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック) 51089939
MFE1RDKK1ST 連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット Panasonic(パナソニック) 51089939

連続手すり900mmピッチタイプ 出隅取付け用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サテンシルバー色(塗装)
内容量1セット(2個)注文コード51089939品番MFE1RDKK1ST
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。
ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

用途歩行補助手すりセット内容ねじ×12、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2寸法(mm)36.5×114.6×50.1サテンシルバー色(塗装)
関連資料:(0.88MB)
注意
※ブラケットの間隔は、必ず指定寸法を守って取り付けてください。
※エンドブラケット、フレキシブルジョイント、スタート金具部品から100mm以内にブラケットを必ず取り付けてください。
※指定の部品以外を組み合わせて施工しないでください。手すりやブラケットが破損し、思わぬ転落、落下事故が発生するおそれがあります。
※「1500mmピッチタイプ・ストロング」用と「900mmピッチタイプ」用はブラケットの形状が異なるため、部材を組み合わせての施工はできません。必ず対応する手すりの部材をご発注ください。
※「1500mmピッチタイプ・ストロング」用と「900mmピッチタイプ」用は表面仕上げ、色味が異なります。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする