抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!
人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出
握りやすい凹凸とフィット感!
指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。
新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。
1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。
また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。