589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238

589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238
589034 ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 51093238

ハンドルカバー 漣(さざなみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マーベリックパープル適合ハンドル外径(Φcm)MLM:38~40注文コード51093238品番589034
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!
人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出
握りやすい凹凸とフィット感!
指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。
新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。
1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。
また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。

用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)MLM:38~40材質PVCマーベリックパープル握り幅(mm)約38
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※ハンドルカバーサイズ:2HS-B(45cm)/2L-B(46cm)/LM-B(41cm)/ML-M(38~40cm)
※3L(50cm)/2HL-B(48cm)/ML-B(40cm)/M-B(38~39cm)/S-B(36~37cm)の設定はありません
※型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お求め下さい

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: トラック運転作業。
滝 建材

握った感触もよく気に入ってます。ただカバーにくうどうになっている所があるので破けないかきになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする