カネソウ
リサイクルウッドグレーチング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
溝幅(mm)
250
150
300
250
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51109295
品番
WGR-20-300×500
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。
リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。
また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途
公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。
材質
メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)
500
質量(kg)
4
色
チョコ
高さ(mm)
20
溝幅(mm)
250
強度
歩行用(5kN/m
2
)
フタ寸法(mm)
300
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※リサイクルウッド材は温度差により伸縮しますので、必ず規定以上のクリアランスを設けてください。
※絶えず湿潤状態の場所で使用すると寸法変形が発生する恐れがあるため浴室での使用には適しません。
※人の通行量の多い場所には適しません。
※グレーチングは必ず受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません