曜日別特売
PV-A-11520(ブラウン) 把手付 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ 51109374

PV-A-11520(ブラウン) 把手付 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ 51109374
PV-A-11520(ブラウン) 把手付 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ 51109374
PV-A-11520(ブラウン) 把手付 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ 51109374
PV-A-11520(ブラウン) 把手付 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ 51109374

樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
溝幅(mm)100
幅(mm)【フタ】150
質量(kg)2.1
ブラウン
内容量1枚注文コード51109374品番PV-A-11520(ブラウン) 把手付
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。

用途室内プールや浴室などの排水溝に。材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304長さ(mm)998幅(mm)【フタ】150質量(kg)2.1ブラウン高さ(mm)20溝幅(mm)100すきま(mm)5.1強度歩行用(3500N/m2)
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※キャスターや車輪で、集中荷重がかかる条件での使用には適しません。
※グレーチングの両端を必ず支持するように設置し、受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする