曜日別特売
PR-C010S pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C クマザキエイム 51111840

PR-C010S pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C クマザキエイム 51111840
PR-C010S pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C クマザキエイム 51111840
PR-C010S pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C クマザキエイム 51111840
PR-C010S pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C クマザキエイム 51111840

pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1シルバー注文コード51111840品番PR-C010S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。

シルバー質量(g)52ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:Type-C、給電側:USB-Aオス適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする