2232525IP-09 シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング ハネウェル 51162336

シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26
内容量1双注文コード51162336品番2232525IP-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。

用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業サイズL全長(cm)26中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバーグリーン/ブルーゲージ数13規格EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C耐切創性5、X/C機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺トラスコ品番116-3703質量(g)116材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー色(手首部)EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする