2332242IP-07 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162363

2332242IP-07 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162363
2332242IP-07 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162363
2332242IP-07 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162363

チェック&ゴー3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード51162363品番2332242IP-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。

用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業などサイズS全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン白/オレンジゲージ数13耐切創性3トラスコ品番116-3722質量(g)49規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ色(手首部)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする