用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業などサイズXS全長(cm)21.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー色黄緑/黒ゲージ数13規格EN388 2003:4544耐切創性5機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺トラスコ品番116-3935質量(g)57材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー色(手首部)緑EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4