用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業などサイズS全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー色黄緑/黒ゲージ数13規格EN388 2003:4544耐切創性5機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺トラスコ品番116-3936質量(g)61材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー色(手首部)赤EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4