CDA2YD50-75-A53SS スムースシリンダ(オートスイッチ付) CDA2YD SMC 51211291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2YD50-75-A53SS スムースシリンダ(オートスイッチ付) CDA2YD SMC 51211291
CDA2YD50-75-A53SS スムースシリンダ(オートスイッチ付) CDA2YD SMC 51211291

スムースシリンダ(オートスイッチ付) CDA2YDCDA2YD50-75-A53SS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51211291
品番
CDA2YD50-75-A53SS
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする