曜日別特売
- WINGヨットロープ6mm WINGROPE 51213595

- WINGヨットロープ6mm WINGROPE 51213595
- WINGヨットロープ6mm WINGROPE 51213595

WINGヨットロープ6mm

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト/イエロー
内容量1本(1m)注文コード51213595品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。

用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。ホワイト/イエロー長さ(m)1
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ジブファーラドラムに使用

紫外線耐候があり、キンクも起こらないので使いやすい

2024-10-16
用途: ジブファーラーのファーリングロープ
有限会社ロボックスサービス業

安価で取り回しも良い。取り付けたばかりだが耐候性にも期待

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする