曜日別特売
- WINGヨットロープ10mm WINGROPE 51213674

- WINGヨットロープ10mm WINGROPE 51213674
- WINGヨットロープ10mm WINGROPE 51213674

WINGヨットロープ10mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト/イエロー
内容量1本(1m)注文コード51213674品番-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。

用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。ホワイト/イエロー長さ(m)1
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする