曜日別特売
CDBA2B100-250-HL-A54L エアシリンダ  CDBA2B100 SMC 51217302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ CDBA2B100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード51217302品番CDBA2B100-250-HL-A54L
参考基準価格(税別)¥56,760販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする