曜日別特売
CDBA2C100-350-RL-B54LS エアシリンダ  CDBA2C100 SMC 51220741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ CDBA2C100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し材質(チューブ)(-) アルミ注文コード51220741品番CDBA2C100-350-RL-B54LS
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする