曜日別特売
CDBA2F100-1000-RL-A90L エアシリンダ  CDBA2F100 SMC 51228387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ CDBA2F100

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し材質(チューブ)(-) アルミ注文コード51228387品番CDBA2F100-1000-RL-A90L
参考基準価格(税別)¥81,840販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする