CDBA2F50-1000-RN-A34S エアシリンダ  CDBA2F50 SMC 51233524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ CDBA2F50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし材質(チューブ)(-) アルミ注文コード51233524品番CDBA2F50-1000-RN-A34S
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする