#00 800m 100 ビニモ #00 800m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248873

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#00 800m 100 ビニモ #00 800m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248873
#00 800m 100 ビニモ #00 800m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248873
#00 800m 100 ビニモ #00 800m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51248873

ビニモ #00 800m(450g) 工業用ミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番100
内容量1巻注文コード51248873品番#00 800m 100
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

色番
100
材質
ポリエステル100%
長さ(m)
800
番手
00
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする