曜日別特売
#0 1200m 11 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51249013

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#0 1200m 11 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51249013
#0 1200m 11 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51249013
#0 1200m 11 ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ 51249013

ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番11
11
2
4
6
7
9
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
52
53
55
57
61
100
101
102
103
104
105
106
108
109
113
114
121
123
124
125
126
128
129
132
134
136
137
140
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
内容量1巻注文コード51249013品番#0 1200m 11
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手0長さ(m)1200色番11材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51248943
2020-07-22
用途: レザークラフトに使います
サービス業

特にないです。価格も安く良かったです。またここで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする