曜日別特売
#1 600m 2 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249887

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#1 600m 2 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249887
#1 600m 2 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249887
#1 600m 2 ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ 51249887

ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番2
2
4
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
52
53
55
57
61
100
101
102
103
104
105
106
108
109
113
114
121
123
124
125
126
128
129
132
134
136
137
140
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
内容量1巻注文コード51249887品番#1 600m 2
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手1長さ(m)600色番2材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51250106
2021-08-09
用途: レザークラフト
製造業

いつもはビニモMBTのほうを買うが今回は間違って購入。MBTに比べれば糸先が解れやすく多少扱いにくい。仕上がりもMBTほど均一に綺麗な印象にはならない。しかし手縫いらしさ、ならではの魅力というのはこっちのが出るかな。作品によってはこちらを使いたいと思います。

対象商品 : 51249878
2020-09-03
用途: 革製品
サービス業

ややほどけやすいと思います。ただコストパフォーマンスは良く気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 51249862
2020-12-27
用途: レザークラフト、ミシンに使います
製造業

いつも使いますが、間違いない
買って間違い無いと思います

対象商品 : 51250352
2020-01-30
用途: レザークラフト
その他業種

こちらの糸が使いやすく丈夫だと、講師から進められ注文しました。
発送から到着まであっという間でした。送料掛けても安かったです。
また、注文させて頂きます。(^∇^)

対象商品 : 51249862
2020-04-13
用途: レザークラフト
運輸・通信業

抜群にいいです!使いやすいく、解けにくいのがい
いです。

対象商品 : 51250352
2019-12-27
用途: レザークラフト時
教育・研究機関

ミシンでの使用は勿論、手縫いの時にも使いやすい。特に手縫いの時は、太さが#1番手なので、扱いやすい。糸が糸巻きにとどまっていないので、蜜蝋をちょっとつけて抑えています。その点を考えると、星は4,5といったところでしょうか。

対象商品 : 51250264
2019-08-16
用途: レザー縫製
サービス業

実はMBTが欲しかったのですがこの色が無かったのでこちらを買いました。
手間がかかりますが蝋引きして使います。

対象商品 : 51249878
2018-03-20
用途: 革製品の縫製
製造業

ビニモの#1を購入しました。
カラーバリエーションが豊富で色選びを悩みましたがイメージ通りの色で満足しています。
ヌメ革とのマッチングも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする