曜日別特売
#5 1000m 24 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250955

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

#5 1000m 24 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250955
#5 1000m 24 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250955
#5 1000m 24 ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51250955

ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸

(23件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番24
24
2
4
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
21
23
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
52
53
55
57
61
100
101
102
103
104
105
106
108
109
113
114
121
123
124
125
126
128
129
132
134
136
137
140
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
内容量1巻注文コード51250955品番#5 1000m 24
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手5長さ(m)1000色番24材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: ミシン縫い
ロックスワーク製造業

品質も価格も満足しています。
大きい色見本があれば…と思っていたのですが、改めて確認すると、PDFのリンクが用意されていましたwww
次回から、もっと買いやすくなります♪

2024-06-28
用途: レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました
よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし
MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる
ビニモはとても丈夫です

2024-06-28
用途: レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました
よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし
MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる
ビニモはとても丈夫です

対象商品 : 51250815
2023-10-24
用途: シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 51250797
2023-08-04
用途: レザークラフト
建設業・工事業

ミシンでの縫製に使用、色も沢山あり大変重宝してます。
モノタロウは定番色なら、在庫があり即納なので助かります。

対象商品 : 51251095
2023-01-04
用途: 革のバッグや財布等の革小物に使っています!
キナリInc製造業

革ミシン用の糸は毎回「モノタロウ」さんで購入しています。迅速な対応でいつも大変助かってます。これからも引き続き宜しくお願いします♪

対象商品 : 51250806
2022-11-01
用途: シート抜いに。
有限会社和田テント製作所製造業

まずまず、エステルのスパン糸とビニロン糸も揃えて下さい。20番、8番、5番、3番が希望です。

対象商品 : 51251612
2022-04-08
用途: レザークラフト手縫い
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。色も揃っているので手縫い用とミシン用で揃えていきたいと思います。色見本を手元に置いておく方がより安心して選べるかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする