※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75注文コード51254935品番CDBA2T40-75-RN-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・材質など55種類から選べます他の種類を見る ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)