#8 1000m 39 ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51256634

 

#8 1000m 39 ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51256634
#8 1000m 39 ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 51256634

ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

(57件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻
色番39
39
2
4
6
7
9
13
14
15
16
17
18
19
24
25
28
31
34
36
38
41
42
45
46
47
49
53
55
61
100
101
104
105
106
108
109
113
121
125
126
128
129
136
137
144
151
153
156
171
172
174
178
180
181
内容量1巻注文コード51256634品番#8 1000m 39
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手8長さ(m)1000色番39材質ポリエステル100%
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 工芸品に
卸売・小売業

ボンド糸をはじめとして、ポリ系のいろんな糸を使用してきましたが、MBTはしなやかでほつれがなく強度も強い。いい糸です。

対象商品 : 51256433
2026-01-20
用途: レザークラフト。靴、バッグの補修など。
サービス業

縫っているときの引っ掛かりがなく、気持ちよく縫える。糸目の存在感が出て、ステッチがきれいに仕上がるのが嬉しい。

2025-07-07
用途: 厚物縫い
自動車・二輪車・自転車関連業

縫った後の糸ほつれも無く、糸切り後の端末バラケも無い。レザークラフトや小物縫いに、理想的なしっかりした糸。
工業/職業用の1000mは多すぎて、ホビーユースだと各色や各太さを揃えて楽しむのにコストがかかって買えないので、200-300mの商品展開を頂けると買いやすい。通常ビニモとMBTとは何が違うのか?から調べることになったので、イラストや画像で違いを分かりやすくして頂けると売れると思う。

対象商品 : 51256747
2025-04-09
用途: 革の縫製
ノーブル縫製サービスサービス業

以前は問屋からでしたが小口は制限があり、こちらは一本から手軽に頼めて非常に助かります。

2025-02-25
用途: 自動車シートの張替表皮の縫製に使っています。
有限会社なすやタクシー運輸・通信業

扱うシートは50年以上前の物で使っている縫製糸は20番くらいですが8番に変更し耐久性・強度UPしてます。糸締まりもよく使いやすくおすすめです。

対象商品 : 51256433
2025-02-25
用途: 靴のアッパーのステッチ
その他業種

ビニモMBTが好きで使用してます
使い心地がいいですし 最高です

対象商品 : 51256677
2024-12-15
用途: 革製品の手縫いとミシン
MiD CENTURY PLUS製造業

MBTは手縫いもミシンも出来るので重宝しています
同じような商品で「ミシン糸」のみの記載のものは手縫いに使えないので要注意ですね。

対象商品 : 51256433
2024-08-10
用途: 縫製
Heart of Silver製造業

糸のほつれがありません
縫い目も綺麗で文句なしの商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする