※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
滅菌メディガーゼRS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2枚×60袋)
1箱(1枚×100袋)
1箱(2枚×60袋)
1箱(5枚×30袋)
1箱(20枚×15袋)
1箱(30枚×10袋)
1箱(10枚×30袋)
1箱(1枚×80袋)
1箱(1枚×120袋)
1箱(120袋)
折数
16折
4ツ折
16折
8ツ折
8折
8ツ折(1枚入)
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚×60袋)
注文コード
51258034
品番
00022698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
バクテリアバリア正、ピール性に優れた滅菌パッケージ
折数
16折
寸法(cm)
30×30
種別
RS16-2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器