曜日別特売
00019679 滅菌コメガーゼX オオサキメディカル 51261735

滅菌コメガーゼX

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
折数2ツ折
寸法(cm)3×15
内容量1箱(10枚)注文コード51261735品番00019679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

X線造影糸入り手術用挿入ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
密織製法により、X線造影糸の脱落がありません。
耳付きのため、乱糸が出ず快適に使用していただけます。

折数2ツ折寸法(cm)3×15材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする