オオサキメディカル
くるくるパンネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(cm)
10
10
14
長さ(cm)
85
85
110
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
51264517
品番
00060305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
使いやすい長さにカットし、簡単に装着できるように巻いたパンネットです。
吸湿性の高い純綿糸を使用しています。
長さ(cm)
85
幅(cm)
10
サイズ(号)
4
適合部位
腕用
包帯種類
チューブ包帯