曜日別特売
3637 6.000 汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637 グーリング 51265255

汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51265255品番3637 6.000
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする