曜日別特売
CDBG1BA50-160-HL-B59WLS エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA50 SMC 51265846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)160オートスイッチ種類B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(A) エアクッション注文コード51265846品番CDBG1BA50-160-HL-B59WLS
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする