曜日別特売
3691 25.000 仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691 グーリング 51267626

仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51267626品番3691 25.000
参考基準価格(税別)¥93,280販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

深い場所の側面仕上加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼の加工材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする