曜日別特売
6-1031 コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51269785

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1着注文コード51269785品番6-1031
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

洗練された印象を与えるスタンドカラーが特徴。定番のホワイトに加え、コックコートでは珍しいネイビーも。

サイズSS仕様袖ポケット、スタンドカラー、スナップボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)100肩幅(cm)43袖丈(cm)54着丈(cm)70素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする