301 0.260 マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング 51277487

マイクロドリル 標準 タイプN 301

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.26注文コード51277487品番301 0.260
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。

用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス全長(mm)25溝長(mm)1.9シャンク径(Φmm)1刃径(Φmm)0.26コーティングなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする