住商モンブラン
調理衣 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/ブルー
白/ブルー
白/グリーン
白/サックス
白/ピンク
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51280337
品番
6-813
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
配色と効かせたデザインで明るい印象に。
色
白/ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー