住商モンブラン
調理シャツ 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
オフ白
ベージュ
黒
紺
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51284318
品番
2-233
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
67
素材
タッサー