曜日別特売
2-237 調理シャツ 男女兼用 7分袖 住商モンブラン 51284433

調理シャツ 男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード51284433品番2-237
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。

サイズL仕様裾スリット入り混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)45着丈(cm)72素材タッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする