2-239 調理シャツ 男女兼用 7分袖 住商モンブラン 51284494

調理シャツ 男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード51284494 品番2-239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。

サイズLL 仕様裾スリット入り 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)47 着丈(cm)75 素材タッサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする