曜日別特売
3498 6.010 チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリング 51285878

チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本柄径(Φmm)d:6注文コード51285878品番3498 6.010
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。

用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃全長L(mm)57柄径(Φmm)d:6刃長l(mm)13首下長l1(mm)20首径d1(Φmm)5.7コーナー半径R(mm)R1直径D(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする