曜日別特売
BTKB-D50 BD両面気密防水テープ ボンド商事 51286456

BD両面気密防水テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50mm×20m)注文コード51286456品番BTKB-D50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。

用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする