曜日別特売
CDIー1502 C-08 HBSスタッド溶接機 大同興業 51286465

HBSスタッド溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様溶接サイクル:毎分12~40本注文コード51286465品番CDIー1502 C-08
参考基準価格(税別)¥799,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!
入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)
ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。
建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。
溶接ガン(C-08)が付属しております。

用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に仕様溶接サイクル:毎分12~40本適合可能ガン:C-08・CA-08質量(kg)14コンデンサ容量(μF)66000入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×400×250充電電圧(V)50~220入力電流(A)10スタッド径(Φmm)溶接可能:1.6~8.0
注意
※個人宅様への配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする