TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235

 

TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235
TRECB-02 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル 51287235

厚手・高耐久 自転車カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード51287235品番TRECB-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。

用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。材質(ロックホールハトメ)ステンレスブラック/Lグレー材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)穴径(Φmm)(ロックホール)40規格子供用(小)適合サイズ(型)14-22使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×850
注意
※火気の近くでは使用しないでください。小さいお子様がかぶって遊んだりした場合、窒息する恐れがあります。鋭利な突起物などでひっかいたりしないでください。本製品は縫製品につき完全に防水ではありません。本体は紫外線、酸性雨などの影響を受けやすく劣化し、破れる可能性があります(使用条件、環境により劣化度合いは異なります)。汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機、もみ洗いは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51287226
2024-12-24
用途: 屋外に自転車を保管する際に使用します。
不動産業

まだ、使用していませんが、ポイントは2つあります。カバーの強度と、風に飛ばされないことです。カバーの下にフックがあるので、風に対する対策日経なります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする