CAPTAIN STAG
フィールドガスランタン ソフトケース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51287734
品番
UF-0018
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,189
販売価格(税別)
¥
11,990
バスケットに入れる
アウトドアフィールドを照らすやわらかい光が広がりるランタン。150W相当。クッション入りソフトケース付。マントル2枚付。
仕様
発光方式:マントル発光方式、点火方式:圧電点火方式、ガス消費量:約120g/h
材質
バーナー:18-8ステンレス鋼、トッププレート・フレーム・フレームプレート:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル
サイズ
L
質量(g)
(ガスランタンのみ)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×120×215
明るさ(Lx)
800(測定値50cm) 白熱電球:150W相当 ※使用状況により異なります。
収納寸法(mm)
(ケース収納時、取っ手含まず)約230×130×140
燃焼時間(時間)
キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500を使用した場合…約5 ※使用状況により異なります。