住商モンブラン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド/レンガ
チャコール/黒
ベージュ/ベージュ
ブルー/ネイビー
レッド/レンガ
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290758
品番
9-1244
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストライプ柄はスタイルアップ効果抜群です。カラーも豊富にご用意しました。
色
レッド/レンガ
サイズ
フリー
仕様
左側から腰ヒモを通すデザインに加え、ダーツを入れたスマート設計。腰周りがもたつかず、適度にフィットします。右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制電素材
素材
ストライプツイル
前中心丈(cm)
80(ヒモ幅部分含む)